Elektronische veiligheidstransformator

Elektronische veiligheidstransformator 24 V
LED-TRAFO-12VAKS-LD2-75W-24V-DC

Art.-nr. 0976500603

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Elektronische veiligheidstransformator

Art.-nr. 0976500603

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor 24 V ledlampen

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8

Datasheets(X)

Toepassingsgebied

Voor ledlampen met stekkersysteem

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Uitgangsspanning

24 V DC

Max. uitgangsvermogen

75 W

Verbindingstype (primair)

Eurostekker

Aansluitingstype (secondair)

Plug-in systeem LD2

Aantal aansluitingen

12 st.

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Wit

Lengte

185 mm

Breedte

60 mm

Hoogte

31 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

Technische informatie