Elektronische veiligheidstransformator

Elektronische veiligheidstransformator 24 V
LED-TRAFO-12FACH-LD2-30W-24V-DC

Art.-nr. 0976500601

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Elektronische veiligheidstransformator

Art.-nr. 0976500601

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor 24 V ledlampen

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8

Datasheets(X)

Toepassingsgebied

Voor ledlampen met stekkersysteem

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Uitgangsspanning

24 V DC

Max. uitgangsvermogen

30 W

Verbindingstype (primair)

Eurostekker

Aansluitingstype (secondair)

Plug-in systeem LD2

Aantal aansluitingen

12 st.

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Wit

Lengte

151 mm

Breedte

41 mm

Hoogte

31 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Extra accessoire:

 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aansluitkabel

LED-VERB.KABEL TRAFO-LD2-1,0M

Voor het verlengen van led-ketens in een 24V-systeem.
x 1 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie bij de weergave van prijs en afbeelding

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

Technische informatie