Elektrische vlakschuurmachine ESS 115-2 Met universeel klemsysteem
Elektrische vlakschuurmachine ESS 115-2
VLAKSCHUURMACHINE ESS 115-2
MASTER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Excellent schuurbeeld
- Oscilatiesysteem met lage vibratie en lange levensduur
- Perfecte schuurresultaten met nagenoeg geen schuurkrassen
Robuust spansysteem voor flexibele toepassingsmogelijkheden
- Universeel spansysteem voor het gebruik van schuurpapier met en zonder klithechting.
- Schuurmiddelen tot een dikte van 10 mm
Geïntegreerde stofafzuiging
- Eenvoudig te legen stofopvangreservoir
- Automatische stofafzuiging en wasbaar polyester filter
Schoon werken
Extra afzuiging met zijafzuigkanalen op het schuurblok met klittenband.
Sterkere grip bij het aansluiten van externe stofzuigers
Universele afzuigaansluiting voorzien van profilering
Stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid (bijv. hout- en verfstof) moeten worden opgezogen met een klasse M-stofzuiger. De industriële nat- en droogzuiger ISS 45-M automatic, art.nr. 07011460 is geschikt voor het afzuigen van dergelijke stoffen.
3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten
Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
Datasheets(X)
Voor het schuren van hout, gips, kunststof, non-ferrometalen, staalplaat, enz.
Nominale spanning | 230 V AC |
Frequentie | 50 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 350 W |
Uitgaand vermogen | 180 W |
Min./max. onbelast toerental | 4200-9200 t/min |
Min./max. oscillerende beweging onbelast | 8400-18400 1/min |
Lengte slijpoppervlak x breedte slijpoppervlak | 230 x 115 mm |
Oscillatiecirkel | 2,2 mm |
Lengte x breedte | 372 x 115 mm |
Machinegewicht | 2,7 kg |
Kabellengte | 4 m |
CONTAINER
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBVVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informatie over prijzen
Prijs per verpakkingseenheid (VE):De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!