Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Elektrische kabelhaspel Würth

Automatische kabelhaspel H07RN-F 230 V
ELEKTROKABELHASPEL 15 METER

Art.-nr. 0774104015

EAN 4050641574091

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Elektrische kabelhaspel Würth

Art.-nr. 0774104015
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
  • De kabelhaspel is snel en eenvoudig te installeren. Deze kan worden aangesloten op een netspanning van 230 V.

  • De kabelhaspel wordt geleverd met een geaarde stekker (mannelijk) en een contrastekker die is beschermd met een rubberen afdekking (vrouwelijk).

  • De behuizing van de kabelhaspel is schokbestendig en goed beschermd tegen stof en vocht.

  • De behuizing is voorzien van een rode voedingsindicator en een thermische zekering.

  • De kabelhaspel wordt geleverd met een stevige, hoogwaardige zwarte rubberen / neopreen H07RN-F kabel.

  • De kabel is niet stijf bij koud weer en is altijd makkelijk te hanteren.

  • De kabel is zeer lang en dus geschikt voor grotere werkgebieden.

  • De trommel heeft een scharnier dat 200 graden kan bewegen, waardoor het werken in verschillende gebieden makkelijker wordt.

  • De kabelhaspel kan worden gemonteerd aan een wand, paal/stijl of dak.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kabellengte (opgerold)

15 m

Kabeltype

H07RN-F3G1,5 mm²

Beschermklasse IP

IP 42

Nominale spanning

230 V AC

Belasting (opgerolde kabel)

1000 W

Belasting (afgerolde kabel)

3000 W

Min./max. temperatuurinzetbereik

-30 tot 60 °C

Lengte x breedte x hoogte

340 x 170 x 295 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie