Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Elastico W101 veiligheidsharnas W101

VEILIGHEIDSHARNAS-ELASTICO-W101

Art.-nr. 0899032096

EAN 4065233025295

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Elastico W101 veiligheidsharnas W101

Art.-nr. 0899032096

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ergonomisch veiligheidsharnas met groot draagcomfort dankzij elastisch harnasmateriaal

Maximale bewegingsvrijheid en groot draagcomfort


  • Het elastische materiaal van het harnas in de rug- en schouderzone zorgt voor maximale bewegingsvrijheid

  • Het materiaal geeft het harnas ook meer draagcomfort


Gereedschap onmiddellijk bij de hand


  • Gereedschap is snel bij de hand dankzij de bevestigingslussen aan de zijkanten


Getest en goedgekeurd


  • Het veiligheidsharnas is belastbaar tot 140 kg
Opmerking
  • Als de twee borstlussen op het veiligheidsharnas niet worden gebruikt met een koord, moeten ze onderling worden verbonden met een karabijnhaak

  • Als de borstlussen als ankerpunt op het veiligheidsharnas worden gebruikt, moeten de twee lussen worden verbonden met de karabijnhaak van het koord

  • Bij gebruik van een valbeveiliging en veiligheidslijn is het toegestane gebruikersgewicht van de veiligheidslijn doorslaggevend
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

EN-Norm

361

Categorie

3

Maximaal draagvermogen

140 kg

Productgewicht (per stuk)

1501,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie