Eindstop voor verzonken aluminium handgreep, L-vorm, open, horizontaal
Open eindkappen verz. handgr. L-vorm
TB-EINDK-OPEN-GRPLST-L VORM-RE-RVS LOOK
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Zij-eindstuk voor de verzonken aluminium handgrepen
Materiaal | Kunststof |
Uitvoering | Rechts |
Kleur | Rvs-kleurig |
Lengte (L) | 15 mm |
Breedte (B) | 24 mm |
Hoogte (H) | 50 mm |
Dikte | 2 mm |