Eindstop voor aluminium greepkom, L-vorm, gesloten, horizontaal
Dichte eindkappen verz. handgr. L-v.
TB-EINDK-GESLOT-GRPLST-L VORM-RE-RVSLOOK
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Eindstuk voor aluminium greepkommen.
Materiaal | Kunststof |
Uitvoering | Rechts |
Kleur | Rvs-kleurig |
Lengte (L) | 15 mm |
Breedte (B) | 25,75 mm |
Hoogte (H) | 51,5 mm |
Dikte | 2 mm |