Eindklem Voor zonnepanelen met frame
Eindklem voor zonnepanelen
EINDKLEM-SOLAR-(30-50MM)-IH5
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
In hoogte verstelbaar
Een eindklem is geschikt voor nagenoeg alle beschikbare typen framepanelen
Volledig voorgemonteerd
De eindklem kan zonder enige voorbereidende werkzaamheden eenvoudig op de montagerail worden geklikt
Geschikt voor alle ZEBRA®-montagerails
Datasheets(X)
Geschikt voor modulehoogte | 30 - 50 mm |
Klemafstand tussen modules | 25 mm |
Klembreedte | 35 mm |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Blank |
Kleur | Aluminiumkleurig |
Interne aandrijving | BZK5 |