Eind- en overgangspunten EN20/EN25
Eind- en overgangsbussen, beton
Art.-nr. 0975040410
EAN 4065233048300
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- 2-in-1-systeem draagt zowel EN20- als EN25-buizen en zet ze stevig en stevig vast aan beton
- Kan met elkaar worden verbonden via een insteeksysteem op het voorpaneel
- Buisgreep voor veilige trekontlasting van de buizen
- Geïntegreerde schroefdoppen
Datasheets(X)
Voor het vastzetten van een continu werkend installatiebuizensysteem op overgangspunten.
Voor het aansluiten van buizen of als plafonddoorvoering. Geschikt voor alle soorten bekisting.
Geschikt voor buis (EN) | EN 20, EN 25 |
Hoogte | 50 mm |
Vlamvertragend | 650°C |
Kleur | Grijs |
Materiaal | PP - polypropyleen |
Hallogeenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!