Eenhands vetspuit met variabele drukinstelling direct op de handgreep
Eenhands vetspuit
EENHANDIGE-VETSPUIT-400G-SKV
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Maakt smering met één hand mogelijk, wat het werken met moeilijk bereikbare smeerpunten vergemakkelijkt
- Ergonomische handgreep, antislip, zeer goede krachtoverbrenging en hantering
- Vetspuit van zinkspuitgietwerk
- Schone en snelle vervanging van de patroon
- Kan worden overgeschakeld van smering met een hoog volume naar smering met hoge druk met behulp van de hendel
- Eenvoudige demontage maakt probleemloze reiniging mogelijk
- Snelle ventilatie door een halve slag van de persbuis
Eenvoudige demontage maakt probleemloze reiniging mogelijk
Datasheets(X)
Maakt smering met één hand mogelijk, wat het werken met moeilijk bereikbare smeerpunten vergemakkelijkt
Snelle ventilatie door een halve slag van de persbuis
Materiaal | Metaal |
Max. bedrijfsdruk | 300 bar |
Aansluitingsschroefdraad | M10 x 1 |
Geschikt voor | 400 g - wisselpatroon voor vetspuit |
Lengte | 230 mm |
Productgewicht (per stuk) | 1143,000 g |
Slanglengte | 300 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!