Eenhands montagegereedschap VIKING ARMEN

Eenhands montageklem van Viking Arm
EENHANDMONTAGEKLEM-VIKING-ARM

Art.-nr. 0714662970

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Eenhands montagegereedschap VIKING ARMEN

Art.-nr. 0714662970

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardig montagegereedschap met één hand voor de professionele vakman
  • Nauwkeurige instelling voor talloze toepassingen met millimeterprecisie

  • Snelle en eenvoudige montage van zware voorwerpen voor hijsen, neerlaten en opspannen

  • De belastingslimiet is 150 kg

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Datasheets(X)

Toepassingsgebied

Voor het hijsen, neerlaten en opspannen van zware voorwerpen

Handleiding

Er zijn twee opties voor het neerlaten of ontgrendelen van de VIKING ARM.


Als u de linkerhendel activeert, worden voorwerpen met millimeterprecisie neergelaten, terwijl de rechterhendel wordt gebruikt om het object volledig los te laten.

Maximale externe spanwijdte

215 mm

Min./max. interne spanwijdte

155-380 mm

Uitlading

38 mm

Profieldikte

6 mm

Art.-nr. Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie