Eenhandklem
Eenhandklem
SNELSPANKLEM-700MM
Art.-nr. 0714662700
EAN 4045989279180
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoge flexibiliteit omdat de snelspanklem verkrijgbaar is in een groot aantal klemmogelijkheden
- Veilig opspannen van werkstukken met een klemkracht tot 150 kg
- Ook geschikt voor ronde, puntige en hoekige onderdelen dankzij de rubberen beschermkappen met kruisgleuf
- Kan zonder gereedschap worden omgezet in een spreider door op een knop in het bovenste gedeelte van de klem te drukken
- Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-handgreep en alle essentiële verstelmogelijkheden direct op het handvat
- Duurzaam dankzij de met glasvezel versterkte vaste en schuivende beugel
Datasheets(X)
Maximale externe spanwijdte (L1 max.) | 700 mm |
Uitlading (L2) | 100 mm |
Profieldikte | 6 mm |
Profielbreedte (B) | 20 mm |
Spankracht | 1500 N |
Maximale interne spanwijdte (L max.) | 960 mm |