Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Eco-clip isolatiehouder

Ecoclip
ECO-CLIP-PP-D4-D50/55-34128

Art.-nr. 9501000635

EAN 8714318127107

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eco-clip isolatiehouder

Art.-nr. 9501000635

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het juist en blijvend plaatsen van de isolatiematerialen op spouwverankering.

Isolatiebevestiging


Eco-clip (ook wel isolatie clip) is een kunststof schotel die om een spouwanker wordt geklemd om de isolatie(deken) blijvend op de juiste plek in de spouw te houden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

PP - polypropyleen

Clips voor spouwanker

Ø 3,2 – 4,5 mm

Schijfdiameter

50 mm

Diameter

4 mm

Kleur

Oranje

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie