Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Easy Clean-snelreiniger

Snelreiniger Consumer Line
SNELREINIGER-400ML

Art.-nr. 5861900006

EAN 4065746675970

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Easy Clean-snelreiniger

Art.-nr. 5861900006
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
Watervrije reiniging van voertuigoppervlakken
  • Easy Clean is een reiniger voor watervrij reinigen die snel en eenvoudig werkt

  • Reinigt lichte tot middelmatige vervuiling van oppervlakken zonder resten achter te laten

  • Het product biedt langdurige bescherming en levert briljante resultaten

  • Geen gevaarlijke stoffen (niet bijtend of irriterend)

  • Siliconenvrij
Opmerking

Niet op hete oppervlakken of in direct zonlicht gebruiken. De aanbevolen werktemperatuur is 10–25°C. Beschermen tegen vorst.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Personenwagens.

Handleiding

Spuit de Easy Clean-snelreiniger op het vervuilde oppervlak van een afstand van 15 tot 30 cm. Veeg vervolgens met lichte druk af met een schone, droge en zachte microvezeldoek. Om krassen te voorkomen adviseren wij het gebruik van de Würth microvezeldoek art.nr. 5986000195.

Inhoud

400 ml

Kleur

Blauw

Verpakking

Fles

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie