Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

EVAPO WASH

A/C-REINIGER-EVAPOWASH-1LTR

Art.-nr. 0893764014

EAN 4099618964909

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EVAPO WASH

Art.-nr. 0893764014
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
Voor het reinigen van de verdamper van de airconditioning met EVAPO FLEX

Bestrijdt de oorzaak van onaangename geuren door gerichte reiniging van de verdamper van de airconditioning, waardoor de luchtkwaliteit in het interieur van de auto verbetert. Door de speciaal ontwikkelde formule wordt vuil ook op moeilijk bereikbare plaatsen bestreden. Een schone aircoverdamper levert niet alleen een langere levensduur op, maar kan ook het rendement verhogen en het energieverbruik verlagen.

Opmerking

Niet gebruiken op hete oppervlakken.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Zorg ervoor dat het voertuig is uitgeschakeld. Zoek een goed toegangspunt tot de verdamper, bijvoorbeeld via het pollenfilterhuis of de condensaataftap. Gebruik EVAPO FLEX en breng EVAPO WASH rechtstreeks aan op de te reinigen oppervlakken. laat het middel ongeveer 10 minuten inwerken. Spoel vervolgens met EVAPO FLUSH.

Chemische basis

Water

Inhoud

1 l

Gewicht inhoud

1025 g

Geur

Karakteristiek

Kleur

Transparant

Dichtheid

1,025 g/ml

PH-waarde

9,5

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie