Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

EVAPO Flex reinigingsvideoscoop Innovatieve videoscoop met geïntegreerde verdamperreiniger

EVAPOFLEX-W.ACC-W.CASE

Art.-nr. 5861764000

EAN 4099618872709

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EVAPO Flex reinigingsvideoscoop Innovatieve videoscoop met geïntegreerde verdamperreiniger

Art.-nr. 5861764000
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
  • Innovatieve videoscoop met geïntegreerde verdamperreiniger voor nauwkeurige inspecties en efficiënte reiniging

  • Camera met hoge resolutie en groot scherm voor haarscherpe, real-time beeldweergave

  • Flexibele sondekabel biedt toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen

  • Navulbare fles met chemicaliën zorgt voor een ononderbroken workflow

  • Groot intern geheugen voor het opslaan van foto's en video's

  • Het compacte, ergonomische ontwerp biedt maximale mobiliteit en gebruiksgemak

  • Snel navulsysteem voor chemicaliën zorgt voor efficiëntie

  • Robuuste behuizing van hoogwaardige materialen zorgt voor een lange levensduur

  • Ontworpen voor professioneel gebruik in workshops en op locatie

  • Zorgt voor grondige reiniging en nauwkeurige diagnose in één stap
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Bakinhoud

250 ml

Max. bedrijfsdruk

8 bar

Min. werkdruk

6 bar

Aansluitingsschroefdraad

1/4 inch

Max. luchtverbruik

10 l/min

Voorwaarde luchtverbruik

bij 6 bar

Materiaal veer

0 - Niet van toepassing

Materiaal deksel

0 - Niet van toepassing

Materiaal containers

Kunststof

Materiaal slang

0 - Niet van toepassing

Materiaal afdichtring

0 - Niet van toepassing

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EVAPO WASH

A/C-REINIGER-EVAPOWASH-1LTR

Voor het reinigen van de verdamper van de airconditioning met EVAPO FLEX
EVAPO WASH

A/C-REINIGER-EVAPOWASH-5L

Voor het reinigen van de verdamper van de airconditioning met EVAPO FLEX
EVAPO FLUSH

A/C-REINIGER-EVAPOFLUSH-1LTR

Voor het spoelen van verdampers van airconditionings met EVAPO FLEX
EVAPO FLUSH

A/C-REINIGER-EVAPOFLUSH-5LTR

Voor het spoelen van verdampers van airconditionings met EVAPO FLEX