EVAPO Flex reinigingsvideoscoop
Endoscoop-spuitpistool EVAPOFlex
A/C-EVAPOFLEX
Art.-nr. 0891764015
EAN 4099618743061
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Bakinhoud | 250 ml |
Max. bedrijfsdruk | 8 bar |
Min. werkdruk | 6 bar |
Aansluitingsschroefdraad | 1/4 inch |
Max. luchtverbruik | 10 l/min |
Voorwaarde luchtverbruik | bij 6 bar |
Materiaal veer | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal deksel | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal containers | Kunststof |
Materiaal slang | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal afdichtring | 0 - Niet van toepassing |