EVAPO FLUSH
A/C-REINIGER-EVAPOFLUSH-5LTR
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Spoelt verontreinigingen uit de verdamper van de airconditioning en zorgt voor een aangename geur in het interieur van de auto. Door de speciaal ontwikkelde formule met een sterk ontsmettende werking, in combinatie met EVAPO WASH, wordt een optimaal eindresultaat bereikt en wordt de luchtkwaliteit in het interieur van de auto duurzaam verbeterd. Een schone aircoverdamper levert niet alleen een langere levensduur op, maar kan ook het rendement verhogen en het energieverbruik verlagen.
Niet gebruiken op hete oppervlakken
Datasheets(X)
Te gebruiken nadat de blootstellingsduur van EVAPO WASH is verstreken. Gebruik EVAPO FLEX en breng EVAPO FLUSH rechtstreeks aan op de te reinigen oppervlakken. Was het schuim volledig af en laat het middel ongeveer 10 minuten inwerken. Gebruik vervolgens EVAPO FLEX om te controleren hoe effectief het vuil is verwijderd. Herhaal zo nodig het reinigingsproces.
Chemische basis | Water, ethanol en propanol |
Inhoud | 5 l |
Gewicht inhoud | 4485 g |
Geur | Karakteristiek |
Kleur | Transparant |
Dichtheid | 0,897 g/ml |
PH-waarde | 9,0 |
Minimaal vlampunt | 22 °C |
AOX-vrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |