Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

EVAPO FLUSH

A/C-REINIGER-EVAPOFLUSH-1LTR

Art.-nr. 0893764016

EAN 4099618964930

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EVAPO FLUSH

Art.-nr. 0893764016
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
Voor het spoelen van verdampers van airconditionings met EVAPO FLEX

Spoelt verontreinigingen uit de verdamper van de airconditioning en zorgt voor een aangename geur in het interieur van de auto. Door de speciaal ontwikkelde formule met een sterk ontsmettende werking, in combinatie met EVAPO WASH, wordt een optimaal eindresultaat bereikt en wordt de luchtkwaliteit in het interieur van de auto duurzaam verbeterd. Een schone aircoverdamper levert niet alleen een langere levensduur op, maar kan ook het rendement verhogen en het energieverbruik verlagen.

Opmerking

Niet gebruiken op hete oppervlakken

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Te gebruiken nadat de blootstellingsduur van EVAPO WASH is verstreken. Gebruik EVAPO FLEX en breng EVAPO FLUSH rechtstreeks aan op de te reinigen oppervlakken. Was het schuim volledig af en laat het middel ongeveer 10 minuten inwerken. Gebruik vervolgens EVAPO FLEX om te controleren hoe effectief het vuil is verwijderd. Herhaal zo nodig het reinigingsproces.

Chemische basis

Water, ethanol en propanol

Inhoud

1 l

Gewicht inhoud

897 g

Geur

Karakteristiek

Kleur

Transparant

Dichtheid

0,897 g/ml

PH-waarde

9,0

Minimaal vlampunt

22 °C

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie