Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

EV-startset 30-delig

Elektrische voertuigen startset 30 delig
EV-STARTSET-30DLG

Art.-nr. 0988014371

EAN 4065746272285

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EV-startset 30-delig

Art.-nr. 0988014371
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
In de startset EV demontage zitten basis gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen die nodig zijn om veilig uit een elektrische of hybride auto te kunnen werken.

Inhoud van de set:


  • Elektrisch isolerende handschoenen: 2 paar. 1x maat 10 en 1x maat 11

Deze handschoenen voorkomen een elektrische schok.



  • Gelaatsscherm met helm

Gebruik dit persoonlijke beveiligingsmiddel als het is voorgeschreven en als er risico op vlambogen is.



  • 4 Afzetpalen en 25m ketting

Deze dienen als waarschuwing voor anderen tijdens demontagewerkzaamheden aan het voertuig.



  • 2 stuks piramide markering met magnetische voet

Met de markeringsdriehoek op het voertuig laat je zien dat je aan het hoog voltage systeem werkt.



  • Tweepolige spanningsmete, incl batterij

Met de tweepolige spanningsmeter controleer je of het hoog voltage systeem spanningsvrij is.



  • Infrarood temperatuurmeter, incl batterij

Met de infrarood temperatuurmeter controleer je het batterijpakket op een verhoogde temperatuur. Bij een temperatuur vanaf 60°C is het onveilig om de batterij te demonteren.



  • Elektrisch isolerende mat

Deze mat isoleert het batterijpakket van de plek waar hij op rust.



  • 10 rollen isolerende tape
Garantie: 12 maanden, tenzij in de meegeleverde specificaties bij het product anders vermeld.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

30 st

Inclusief EV-startset 30-delig:
2 x
Tetraëdrisch waarschuwingsbord Gevaarlijke elektrische spanning met magneetvoet

WRSCH-GEVAAR ELEKT SPANNING-TETRADRHK

Hoeveelheid: 2 x
10 x
Isolatietape, elektra

ISOLATIETAPE-VDE-GEEL-15MMX10M

Omschrijving:
Geel
Voor het isoleren, repareren en markeren van elektrische leidingen en voor het bevestigen van kabelbomen, enz.
Hoeveelheid: 10 x
4 x
Accu Hoog vermogen

BATTERIJ-ALKALINE AAA-MICRO-LR03-1,5V

Omschrijving:
1.5 V DC; Micro AAA; LR03; AM4
Batterijcapaciteit voor energie-intensieve toepassingen
Hoeveelheid: 4 x
1 x
Accu Hoog vermogen

BATTERIJ-ALKALINE-E BLOCK-6LR61-9V

Omschrijving:
9 V DC; 9V-blok; E-blok; 6LR61; 6AM6
Batterijcapaciteit voor energie-intensieve toepassingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Helm voor elektriciens SH-E 2000-S

HELM-ELEKTRICIEN-SH-2000-E-S-WIT

Omschrijving: Comfortabele helm voor elektriciens met interne draaiverstelling
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Vizier voor elektricien SLB 2 Voor helm voor elektriciens SH-E 2000-S

VIZIER-ELEKTRICIENHELM (VOOR 0899200236)

Omschrijving: Vizier voor bescherming tegen vonkontlading van klasse 2 tot 7 kA
Hoeveelheid: 1 x
Spanningsbeschermende handschoen voor bedrijfsspanningen tot 1000 V/AC
1 x
Spanningsbeschermende handschoen voor bedrijfsspanningen tot 1000 V/AC

GEÏSOLEERDE HANDSCHOEN-LATEX-1000V-MT10

Omschrijving:
Maat: 10
Hoeveelheid: 1 x
Spanningsbeschermende handschoen voor bedrijfsspanningen tot 1000 V/AC
1 x
Spanningsbeschermende handschoen voor bedrijfsspanningen tot 1000 V/AC

SPNG-HANDSCHOEN-LATEX-1000V-GR11

Omschrijving:
Maat: 11
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kunststofketting

KUNSTSTOFKETTING-GEEL-ZWART-D6MM-L25M

Omschrijving:
Geel-zwart
Voor afzetten, beveiligen en gebruik als regenketting
Hoeveelheid: 1 x
4 x
Kunststof afzetpaaltje met voet voor afzetkettingen

AFZETPAAL-INCL PLAAT-H93CM-KNSTSTF-ZW/GL

Omschrijving:
Zwart-geel
Afzetpaaltje voor meerdere toepassingen met gerecyclede PVC-voet; ideaal voor het afzetten van gevaarlijke gebieden om werknemers en bezoekers te beschermen
Hoeveelheid: 4 x
1 x
Opslagbox met deksel

OPBERGBOX ROOD-H270-B400-D300

Omschrijving:
400 mm; 300 mm; 270 mm
Universele en praktische opberg- of transportkist
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Isolatiemat op bestelling gesneden

ISOLATIEMAT-1000X100X3MM-KLASSE0-1000V

Omschrijving: Voor werkzaamheden aan onder spanning staande onderdelen conform EN 61111
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Infraroodlaserthermometer

THERMOMETER-INFRAROOD-LASER

Omschrijving: Voor contactloze meting van oppervlaktetemperaturen, met geïntegreerde laserpen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Multitester Pro II LED tweepolige spanningstester

SPANNINGSTESTER MULTITESTER PRO III LED

Omschrijving: Overspanningscategorie CAT IV (1000 V) - geschikt voor gebruik in elektrische installaties en servicewerkzaamheden, en voor het testen van hybride en elektrische voertuigen en fotovoltaïsche systemen
Hoeveelheid: 1 x