Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

EURASOL® Thermo HT zelfklevende afdichtingstape

EURASOL-THERMO-HT-150MM

Art.-nr. 0992720150

EAN 4099618931529

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EURASOL® Thermo HT zelfklevende afdichtingstape

Art.-nr. 0992720150
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
Afdichttape met een zeer sterke hechtkracht voor zware lucht- en winddichte hechting, zowel binnen- als buitenshuis

Speciale hechtstofformulering, sterke hechtlaag


  • De sterke kleeflaag hecht permanent met extreem hoge initiële en permanente kleefkracht op uiteenlopende oppervlakken - met name op Wütop thermische membranen

  • Stevige hechting vanaf -10 °C

  • Oplosmiddelvrij


Hoogwaardige speciale folie


  • Bestand tegen hoge temperaturen tot +120 °C

  • Uitstekende hechteigenschappen en dus een nog grotere hechtkracht

  • Past zich uitstekend aan doorvoeren aan

  • Los geweven stof beschermt tegen te ver uitrekken


Onze producten met het EMICODE-label zijn emissiearm of bevatten slechts een geringe hoeveelheid schadelijke stoffen. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.

Bewijs van prestaties

EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

Opmerking

Eurasol Thermo HT is ideaal voor het verlijmen van WÜTOP dakbeschermfolie, WÜTOP dampremmende folie en WÜTOP dampdoorlatende folie en is getest op deze foliesoorten. Daarom adviseren wij het gebruik van deze WÜTOP-films voor een optimaal resultaat. Het basismateriaal moet droog zijn en vrij zijn van vet, spanen en stof. Zorg ervoor dat er zich geen stilstaand water kan verzamelen in het aangehechte gebied. Plaats het vastgekleefde membraan niet onder blijvende spanning.

Toepassingsgebied

EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Folieondergronden:


Permanente hechting van onderlagen, met name Wütop thermische onderlagen. Ook voor dampremmende en dampdoorlatende folie en gevelfolie. Verlijming van overlappingen van deze folies en van aansluitingen en doorvoeren. Herstellen van schade aan onderlagen.



Paneelondergronden:


In combinatie met Eurasol HaftPlus of spuitprimer (zorg ervoor dat de primer goed geventileerd is) voor lijmvoegen en lijmverbindingen van zachtboard, alsmede voor het verlijmen van sokkelaansluitingen. Luchtdichte stootverlijmingen van OSB-platen.

Handleiding

Eurasol Thermo HT op de overlappingsnaad bevestigen door enkele centimeters van het afdekpapier te verwijderen. Door het afdekpapier los te trekken wordt het tape over de gehele lengte door middel van aandrukken verlijmd. Zorg voor voldoende contactdruk. Na hechting het tape met een mes afsnijden.

Materiaal drager

Speciale folie

Lijmbasis

Polyacrylaat

Kleur

Wit

Breedte

150 mm

Sleuven

75/75 mm

Lengte

25 m

Min./max. verwerkingstemperatuur

-10 tot 40 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot 120 °C

UV-bestendig

12 Maanden zonlicht, Centraal-Europa

Oplosmiddelvrij

Ja

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

Unlimited / in gesloten originele verpakking bij + 5 °C tot + 23 °C en 50% tot 60% relatieve vochtigheid

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
WÜTOP® -folielijm conform DIN 4108-7/SIA 180

WUTOP FOLIELIJM 310ML

Geteste systeemlijm voor permanente afdichting van vochtschermen binnen zonder aandruklatten of tengels
Hechtmiddel ALL-IN-ONE

CONTACTLIJM-(ALL-IN-ONE)-310ML

Voor het permanent afdichten van alle verbindingsnaden om ervoor te zorgen dat ze lucht- en winddicht zijn en voor het monteren van ramen en deuren binnen en buiten.
x 12 st
WÜTOP Thermo Vario SD vochtvariabele dampremmende folie

DAMPREM.FOLIE-(VARIO SD)-B1,5M-L50M-75M2

De vochtvariabele dampremmende folie met de voordelen van polyestertechnologie
x 75 m2
Dakfolie WÜTOP Thermo ND Plus

ONDERDAKFOLIE WUTOP THERMO ND PLUS 2SK

De perforatiebestendige polyester dakbeschermfolie
x 75 m2
Dakfolie WÜTOP Thermo ND Plus

DAKFOLIE-THERMO-ND-PLUS-L50-B3M-150M2

De perforatiebestendige polyester dakbeschermfolie
x 150 m2