Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

EU SC 90° verzinkboor DIN 335C

Conische verzinkfrees EU SC
VERZINKFREES-PAARS-VHM-UNI-D20,5MM

Art.-nr. 5443119020
EAN 4058794442281
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De alleskunner met extreem ongelijke steekhoek (EU) voor perfecte snedes.

Extreem ongelijke steekhoek


  • Optimale oppervlaktekwaliteit: nauwkeurige, ronde, braamvrije snedes

  • Snellere bewerking dankzij hogere verspaning

  • Aanzienlijk minder gereedschapslijtage

  • Uiterst stille werking in alle materialen

  • Aanzienlijk minder boorkracht vereist


Volhardmetaal


  • Speciaal ontworpen voor gebruik in CNC-machines voor betrouwbare en gestandaardiseerde productie

  • Lange levensduur en hoge snijsnelheid


Geschikt voor universeel gebruik


Verwerking van bijna alle materialen mogelijk dankzij speciale puntgeometrie en snijmateriaal van volhardmetaal.

Opmerking

Zie de overzichtstabellen voor verzinkboor/materiaal-combinaties

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Speciale legering, Hard en taai materiaal, Non-ferrometaal, Kunststof

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Diameter verzinkboor (d1)

20,5 mm

Schachtdiameter (d2)

10 mm

Puntdiameter (d3)

3,5 mm

Geschikt voor schroef

M10

Lengte (l1)

63 mm

Aantal messen (Z)

3 st

Vorm

C

Snijmateriaal

VHM

Verzinkhoek

90 graden

Oppervlakte

Ongecoat

Schachtvorm

Cilindrisch

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

1 van 4 punten

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

1 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem)

4 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Verzinksnelheid (puntensysteem)

3 von 4 Punkten

Verzinkkwaliteit (puntensysteem)

4 von 4 Punkten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Verzinkgedrag (puntensysteem)

4 von 4 Punkten

Tolerantie van de snijranddiameter

z9

Tolerantie van schachtdiameter

h9

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Hardox, Verenstaal, Aluminiumlegeringen, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (>10% silicone), Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Magnesiumlegeringen, Koper, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch, Kunststof,met aramidevezel versterkt, Kunststof, glas/met koolstofvezel versterkt

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen