Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

EU+ HSCo 90° TiAIN verzinkboor DIN 335 C

VERZINKFR-EU+-HSCO-90GRD-TIALN-D31MM

Art.-nr. 0694220031

EAN 4065233033054

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EU+ HSCo 90° TiAIN verzinkboor DIN 335 C

Art.-nr. 0694220031
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
De allrounder met extreem variabel geslepen vrijloophoeken (EU), TiAlN-coating en extra ontlasting van de tap exclusief verkrijgbaar bij Würth voor perfecte verzinkingen en maximale prestaties.

Extreem ongelijke vrijloophoeken


  • Optimale oppervlaktekwaliteit: exacte, ronde, braamvrije verzinkingen

  • Maximaal soepel proces in alle materialen

  • Hogere snijwaarden mogelijk


Exclusief, slijpt vanuit de achterzijde


  • Tot 3x sneller dan conventionele verzinkboren

  • Tot 2x meer verzinken dan conventionele verzinkboren

  • Aanzienlijk minder inspanning (axiaalkracht) nodig bij gebruik met handboormachines

  • Diepere verzinkingen mogelijk


Voor universeel gebruik


Optimale prestaties bij het bewerken van bijna alle materialen en toepassingen dankzij speciale puntgeometrie en HSCo-snijmateriaal



Lange levensduur en hoge snelheid


Superharde coating op basis van titaniumaluminiumnitride



3-vlaks schacht


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Speciale legering, Hard en taai materiaal, Non-ferrometaal, Kunststof

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Diameter verzinkboor (d1)

31 mm

Schachtdiameter (d2)

12 mm

Puntdiameter (d3)

4,2 mm

Lengte (l1)

71 mm

Aantal messen (Z)

3 st

Normering

DIN 335

Vorm

C

Snijmateriaal

HSCo

Verzinkhoek

90 graden

Oppervlakte

TiAlN

Schachtvorm

3-vlaks schacht

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Verzinksnelheid (puntensysteem)

4 von 4 Punkten

Verzinkkwaliteit (puntensysteem)

4 von 4 Punkten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Verzinkgedrag (puntensysteem)

4 von 4 Punkten

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Hardox, Verenstaal, Aluminiumlegeringen, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (>10% silicone), Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Magnesiumlegeringen, Koper, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch, Kunststof,met aramidevezel versterkt, Kunststof, glas/met koolstofvezel versterkt

Toewijzing van verzinkboren aan schroefstandaarden
Conische verzinkboor nominale diameter d1 Voor verzonken schroeven Voor verzonken schroeven
DIN EN ISO 10642
(voorheen DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(voorheen DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Legenda
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding (mm/r)
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Voor diameter 16,5 - 31
Materiaalomschrijving Treksterkte vc f
Diameter 16,5 Diameter 20,5 Diameter 25 Diameter 31
Algemeen constructiestaal ≤ 500 N/mm² 45 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 42 0,110 0,130 0,150 0,170
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 700 N/mm² 42 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 850 N/mm² 42 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 34 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Genitreerd staal ≤ 1000 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
HSS-staal ≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Gietijzer ≤ 240 HB 21 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 240 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Gehard gietijzer ≤ 350 HB 18 0,070 0,080 0,090 0,120
Roestvast staal, gezwaveld ≤ 900 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
Roestvast staal, austenitisch ≤ 1100 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Roestvast staal, martensitisch ≤ 1200 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Titanium en titaniumlegeringen ≤ 850 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Speciale legeringen ≤ 1600 N/mm² 7 0,110 0,130 0,150 0,170
Hardox Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 4 0,090 0,110 0,140 0,160
Verenstaal ≤ 350 HB 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 77 0,210 0,230 0,260 0,300
Aluminium smeedlegeringen ≤ 650 N/mm² 55 0,210 0,230 0,260 0,300
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
Gietaluminiumlegeringen > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 22 0,170 0,180 0,210 0,240
Magnesiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 77 0,210 0,230 0,260 0,300
Koper, laaggelegeerd ≤ 500 N/mm² 33 0,210 0,230 0,260 0,300
Messing, kortspanend ≤ 600 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
Brons, kortspanend ≤ 600 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
≤ 850 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
Brons, langspanend ≤ 850 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
≤ 1000 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
Kunststoffen ≤ 150 N/mm² 33 0,210 0,230 0,260 0,300
Snijwaarden voor conische verzinkboor EU+ HSCo TiAIN 90° DIN 335 C
Voor diameter 6,3 - 12,4
Materiaalomschrijving Treksterkte vc f
Diameter 6,3 Diameter 8,3 Diameter 10,4 Diameter 12,4
Algemeen constructiestaal ≤ 500 N/mm² 45 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 42 0,070 0,080 0,090 0,100
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 700 N/mm² 42 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 42 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 34 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Genitreerd staal ≤ 1000 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
HSS-staal ≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Gietijzer ≤ 240 HB 21 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 240 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Gehard gietijzer ≤ 350 HB 18 0,040 0,050 0,060 0,060
Roestvast staal, gezwaveld ≤ 900 N/mm² 9 0,068 0,081 0,090 0,100
Roestvast staal, austenitisch ≤ 1100 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Roestvast staal, martensitisch ≤ 1200 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Titanium en titaniumlegeringen ≤ 850 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Speciale legeringen ≤ 1600 N/mm² 7 0,070 0,080 0,090 0,100
Hardox Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 4 0,070 0,080 0,080 0,090
Verenstaal ≤ 350 HB 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 77 0,150 0,162 0,170 0,190
Aluminium smeedlegeringen ≤ 650 N/mm² 55 0,150 0,162 0,170 0,190
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 33 0,120 0,130 0,140 0,150
Gietaluminiumlegeringen > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 22 0,120 0,130 0,140 0,150
Magnesiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 77 0,150 0,160 0,170 0,190
Koper, laaggelegeerd ≤ 500 N/mm² 33 0,150 0,160 0,170 0,190
Messing, kortspanend ≤ 600 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
Brons, kortspanend ≤ 600 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 850 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
Brons, langspanend ≤ 850 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 1000 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
Kunststoffen ≤ 150 N/mm² 33 0,150 0,160 0,170 0,190
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen