EPM 140-E COMPACT random excentrische polijstmachine Excentrische polijstmachine met geforceerde rotatie
Excentrische polijstmachine EPM 140-E COMPACT
EXCENTRISCH-POLIJSTMACH-EPM140-E-COMPACT
Art.-nr. 57075200
EAN 4065746393904
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Compact, ergonomisch, stil
- Het lage gewicht maakt het hanteren eenvoudig
- Laag geluidsniveau
- Zeer geluidsarme werking dankzij nivelleermassa
- Nauwkeurige bediening met bolle greep. De ergonomische vorm zorgt dat het gereedschap comfortabel in gebruik is
Constantelektronica
Een tachometergenerator zorgt dat het toerental constant blijft, zelfs onder belasting
Oneindig instelbaar toerental
Met de toerentalvoorkeuze kan het toerental tijdens het polijsten worden aangepast
De polijstpad is zeer eenvoudig te bevestigen
Gedempte speciale steunschijf met klittenband
Moeiteloos en comfortabel werken
Vergrendeling bij continubedrijf
Hoog veiligheidsniveau voor de gebruiker en motorbeveiliging
Zachte start voor langzaam, voorzichtig starten van de machine zonder schokken of sproeien van polijstmiddel
Herstartvergrendeling
Voorkomt onbedoeld opstarten van het gereedschap na stroomuitval
Bescherming tegen overbelasting
Verlengt de levensduur van het gereedschap
Temperatuurbewaking
Geen doorbranden van spoelen
Ideaal voor warmtegevoelige oppervlakken
Weinig warmteontwikkeling op het oppervlak
3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten
Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
Datasheets(X)
| Nominale spanning | 230 V AC | 
| Frequentie | 50 Hz | 
| Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie | 
| Ingangsvermogen | 1010 W | 
| Min./max. onbelast toerental | 150-450 1/min | 
| Max. diameter polijstpad | 160 mm | 
| Machinegewicht | 2600 g | 
| Kabellengte | 4 m | 
| Min./max. aantal slagen onbelast | 3000-9000 1/min | 
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!