EPDM tape Met zelfklevende butyllaag
EPDM tape buiten zelfklevend Butyl
EPDM-TAPE-ZELFKLEVEND-BUTYL-400MM-20M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Blijvend elastisch
UV-stabiel
Gewicht
Ca. 700gr/m²
Dikte
Ca. 1,3mm
Rek bij breuk
Lengte: 400%
Breedte: 400%
Treksterkte
Lengte: 600N/50mm
Breedte: 600N/50mm
Toepassing
Uitermate geschikt in kozijnen, goten, vijvers, waterbassins en als waterdichte afdichting op daken (als loodvervanger en als duurzame afdichting)
Datasheets(X)
perfecte, naadloze, water- en luchtdichte verbinding.
Indien de EPDM horizontaal wordt toegepast wordt geadviseerd om de bovenste rand af te kitten om verzeping van de butyl lijm tegen te gaan.
Kleur | Zwart |
Materiaal drager | EPDM |
Breedte | 400 mm |
Dikte | 1,3 mm |
Rollengte | 20 m |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 0 tot 35 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -60 tot 70 °C |
UV-bestendig | Heel goed |
Resistent tegen | UV-straling (zeer goed) |