EPDM afdichtband Buiten
EPDM afdichtband, buiten
AFDICHTB-BUITEN-EPDM-0,6X500MMX20M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Waterafstotend en ademend
- Biedt een betrouwbare afdichting tegen water vanaf de buitenkant
- Het membraan heeft tegelijkertijd voldoende doorlaatbaarheid voor diffusie om waterdamp vanaf binnen naar buiten te kunnen verspreiden, waardoor vochtschade aan gebouwen wordt voorkomen
Zeer hoge elasticiteit
- Optimale betrouwbaarheid bij beweging van bouwdelen
- Gemakkelijk aan te brengen dankzij de flexibiliteit van de tape
Uitstekende weerstand tegen weersinvloeden
- Hoogwaardig materiaal zorgt voor duurzame, betrouwbare afdichtingen
- Zeer goede UV-bestendigheid
Betrouwbare montage op ongelijke ondergronden
Het product kan ook uitstekend op enigszins oneffen, in de bouw aanwezige ondergronden worden aangebracht als het wordt gecombineerd met EPDM afdichtbandlijm.
Goed toepasbaar op bitumen
Niet geschikt voor afdichting in de gebieden die in contact komen met de grond/niet geschikt voor afdichtingen conform DIN 18533.
Band kan niet worden bepleisterd.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Permanente, betrouwbare afdichting van voegen buiten, bijv. voor vensterbanken, serres en in gevels.
- De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij en belastbaar zijn.
- Montage: EPDM afdichtband afsnijden tot op de gewenste lengte. EPDM afdichtbandlijm aanbrengen op de ondergrond en met spatel afstrijken. EPDM afdichtband op ondergrond lijmen en licht aandrukken met een aandrukwals terwijl wordt gezorgd voor een spanningsvrije montage.
- De afdichtingstape moet in het ontwerp met zelfklevende strip ook met een mechanische bevestiging (zoals beschreven in DIN 18533) aan het frame/element worden bevestigd.
Kleur | Zwart |
Materiaal drager | EPDM |
Chemische basis | Ethyleen-propyleen-dieenrubber |
Breedte | 500 mm |
Dikte | 0,6 mm |
Rollengte | 20 m |
Uitvoering | Zonder zelfklevende strips |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 35 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 120 °C |
Brandklasse/voorwaarden | B2 / conform DIN 4102 |
UV-bestendig | Ja |
Max. waterdampdiffusieweerstand µ | 5882 |
Breukrek | 250 % |
Resistent tegen | Bitumen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!