Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

EPDM afdichtband Buiten

EPDM afdichtband, buiten
AFDICHTB-BUITEN-EPDM-0,6X300MMX20M

Art.-nr. 0875350300
EAN 4047376067622

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ademende, elastische en weersbestendige EPDM rollen. Wordt met name ingezet als waterkerende en dampremmende laag langs kozijnen en horizontale- en verticale voegen.

Waterafstotend en ademend


  • Biedt een betrouwbare afdichting tegen water vanaf de buitenkant

  • Het membraan heeft tegelijkertijd voldoende doorlaatbaarheid voor diffusie om waterdamp vanaf binnen naar buiten te kunnen verspreiden, waardoor vochtschade aan gebouwen wordt voorkomen


Zeer hoge elasticiteit


  • Optimale betrouwbaarheid bij beweging van bouwdelen

  • Gemakkelijk aan te brengen dankzij de flexibiliteit van de tape


Uitstekende weerstand tegen weersinvloeden


  • Hoogwaardig materiaal zorgt voor duurzame, betrouwbare afdichtingen

  • Zeer goede UV-bestendigheid


Betrouwbare montage op ongelijke ondergronden


Het product kan ook uitstekend op enigszins oneffen, in de bouw aanwezige ondergronden worden aangebracht als het wordt gecombineerd met EPDM afdichtbandlijm.



Goed toepasbaar op bitumen

Opmerking

Niet geschikt voor afdichting in de gebieden die in contact komen met de grond/niet geschikt voor afdichtingen conform DIN 18533.



Band kan niet worden bepleisterd.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Permanente, betrouwbare afdichting van voegen buiten, bijv. voor vensterbanken, serres en in gevels.

Handleiding
  • De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij en belastbaar zijn.

  • Montage: EPDM afdichtband afsnijden tot op de gewenste lengte. EPDM afdichtbandlijm aanbrengen op de ondergrond en met spatel afstrijken. EPDM afdichtband op ondergrond lijmen en licht aandrukken met een aandrukwals terwijl wordt gezorgd voor een spanningsvrije montage.

  • De afdichtingstape moet in het ontwerp met zelfklevende strip ook met een mechanische bevestiging (zoals beschreven in DIN 18533) aan het frame/element worden bevestigd.

Kleur

Zwart

Materiaal drager

EPDM

Chemische basis

Ethyleen-propyleen-dieenrubber

Breedte

300 mm

Dikte

0,6 mm

Rollengte

20 m

Uitvoering

Zonder zelfklevende strips

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 35 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 120 °C

Brandklasse/voorwaarden

B2 / conform DIN 4102

UV-bestendig

Ja

Max. waterdampdiffusieweerstand µ

5882

Breukrek

250 %

Resistent tegen

Bitumen

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Lijm EPDM afdichtband

LIJM-EPDM-FOLIELIJM-600ML

Oplosmiddelarme speciale lijm voor betrouwbare langdurige lijmhechting van EPDM banden
x 20 st