Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ENERPAC pneumatische pomp met pedaalbediening voor krimpmachines W16P

ENERPAC luchtpomp voor krimpmachinehydraulischeslangen W16P
POMP-PNEU-HYDR.-PERS W16P-630BAR

Art.-nr. 0866016901

EAN 4056807455532

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ENERPAC pneumatische pomp met pedaalbediening voor krimpmachines W16P

Art.-nr. 0866016901
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
Dankzij de vermenigvuldigingsverhoudingen bereikt de PNEUMATISCHE POMP MET PEDAAL een druk van maximaal 630 bar en door zijn compacte formaat is hij eenvoudig te vervoeren en te gebruiken. Hij wordt bediend met het voetpedaal en stopt wanneer de gewenste hydraulische druk is bereikt, terwijl het circuit onder druk blijft staan. Vul bij regelmatig gebruik dagelijks een kleine hoeveelheid olie bij aan de luchtinlaat. De snelkoppeling die is gemonteerd aan de olietoevoeruitlaat maakt het mogelijk de pomp eenvoudig aan te sluiten op krimpmachines via de BUIS VOOR POMPSET, art. 0866016903

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

350 mm

Breedte

170 mm

Hoogte

211 mm

Max. bedrijfsdruk

630 bar

Productgewicht (per stuk)

9000,000 g

Aansluitingsschroefdraad

1/4 inch

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie