ENERPAC handpomp voor krimpmachine W16
ENERPAC-handpomp voor krimpmach. hydr. slangen W16P
POMP-HAND-HYDR.-PERS W16P-630BAR
Art.-nr. 0866016900
EAN 4056807440316
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De handpomp is compact en eenvoudig te hanteren, en is voorzien van een handige voet. Ideaal voor het continu verbinden van buizen, zelfs met een diameter van meer dan ½ inch. Op de pomp is een 1/4 inch snelkoppeling voorgemonteerd om de aansluiting tussen de pomp en de BUIS VOOR POMPSET, art. 0866016903 te vergemakkelijken.
Datasheets(X)
Lengte | 347 mm |
Breedte | 120 mm |
Hoogte | 180 mm |
Max. bedrijfsdruk | 630 bar |
Materiaal | Staal |
Productgewicht (per stuk) | 8000,000 g |
Aansluitingsschroefdraad | 1/4 inch |