Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ELMO® verbindingsklem, schroefloos, compact voor eendraads vaste koperen geleiders

ELMO verbindingsklem compact
STEVERB-SHRLOOS-COMPACT-4X(0,5-2,5QMM)

Art.-nr. 05561124

EAN 4065746366939

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ELMO® verbindingsklem, schroefloos, compact voor eendraads vaste koperen geleiders

Art.-nr. 05561124

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Met deksel met kleurcode

  • Gegroefd oppervlak voor meer gebruikscomfort en een betere grip

  • Testaansluiting voor spanningzoeker
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal geleiders

4 st

Min./max. draaddoorsnede

0,5-2,5 mm²

Nominale stroom

24 A

Afstriplengte

11 mm

Nominale spanning

450 V AC

Max. omgevingstemperatuur

85 °C

T identificatie volgens EN 60998

T85

Ontvlambaar

Zelfdovend conform UL94 V2

Materiaal behuizing

Polycarbonaat

Kleur

Transparant, Rood

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Gelbox voor connector 0,6/1 kV

BOX-GEL-TYPE2-F.PLGINCON-45X37X24MM

3 ingangen/uitgangen
x 15 st
Gelbox voor connector 0,6/1 kV

BOX-GEL-TYPE3-F.PLGINCON-53X39X24MM

3 ingangen/uitgangen
x 10 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Automatische zelfstellende striptang

STRIPTANG-AUTOM.-0,03-10,0MM²

Automatisch zelfinstellend, geen afstelling ten opzichte van de kabeldoorsnede is nodig
x 1 st
Stripmes AM 280

DRAADSTRIPMES-AM280-8-28MM

Zachte inzetstukken op band en handgreep garanderen maximale grip
x 1 st
Multitester Pro II LCD tweepolige spanningstester

SPANNINGSTESTER MULTITESTER PRO III LCD

Overspanningscategorie CAT IV (1000 V) - geschikt voor gebruik in elektrische installaties en servicewerkzaamheden, en voor het testen van hybride en elektrische voertuigen en fotovoltaïsche systemen