Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ELMO® speedschroeven Staal verzinkt, blauw, RW-sleufaandrijving

ELMO Speed staal verzinkt RW-SL kopvorm P
SCHROEF-PANHD-SL-RW20-(A2K)-4X35/32

Art.-nr. 017214 35
EAN 4024835263627
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De snelle en tijdbesparende combinatieschroef

Asymmetrische draad

  • Laag indraaimoment
  • Hoog doldraaimoment

AW-aandrijving

  • Optimale krachtoverbrenging
  • Uitstekende pasvorm
  • Snelle lokalisering
  • Goed aanzetten van de schroef
  • Schroef raakt praktisch niet los
  • Kantelt niet
  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag van de schroef

Kop

  • Lenskop
  • Combi-AW-sleufaandrijving
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor praktisch alle toepassingen in de elektrotechniek

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Nominale diameter (d)

4 mm

Lengte (l)

35 mm

Schroefdraadlengte (lg)

32 mm

Kopdiameter (dh)

8 mm

Kophoogte (k)

2,8 mm

Interne aandrijving

RW20

Goedkeuring

ETA-11/0190

Toepassingsgebied

Interieurbouw

Koptype

Panhead

Kerndiameter

2,5 mm

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadvorm

Dubbele schroefdraad

Vorm van de punt

Punt

Maximale inschroefhoek

90 graden

Minimale inschroefhoek

0 graden

Voldoet aan RoHS

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT-AW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

x 10 st
AW®-bit C 8.0 (5/16 inch) met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering

BIT-AW20-LICHTORANJE-5/16IN-L32MM

x 5 st