ELMO divisiewandkabelgoot 1x diam. 6-40 mm, afdichting aan één zijde
WLLDTHRGH-CND-CBL-(6-40MM)
Art.-nr. 0975390001
EAN 4065746509138
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Snelle en eenvoudige installatie
- Geen betonwerkzaamheden of tappen vereist
- Er zijn geen extra producten (buizen, moffen, slangen, afdichtingen) nodig
- Geen speciale montagehulpmiddelen (bijv. momentsleutel) nodig
Technische details
- Kan afzonderlijk worden aangepast aan kabel- of buisdiameter tot 40 mm op locatie
- Daarna upgrade naar meertakkige invoer (links en rechts) mogelijk
- Radondicht
- Gas- en waterdrukdicht tot 1 bar (10 mWK)
Leveringsomvang
- 1x behuizing met rubberen afdichtplaat
- 1x boorsjabloon
- 1x segmentring afdichtingsinzetstuk voor diameter 6-40 mm
- 1x vuilafdichting voor diam. 12-16 mm
- 4x Shark Pro kunststof multifunctionele bevestigingen 10 x 56
- 4x houtdraadbouten met zeskantkop DIN 571 - A2 - 7 x 70
- 4x corrosserieringen, DIN 522 - A2 - 6.4
De vuilafdichting ∅ 12-16 mm hoeft niet te worden gebruikt. De wand kan ook worden afgedicht met bijvoorbeeld in de handel verkrijgbaar schuimmateriaal.
Datasheets(X)
- Voor het leiden door of installeren van voedingskabels, telecommunicatiekabels, toevoerleidingen, enz.
- e-mobiliteit: Voor het aansluiten van wanddozen, laadstations en laadzuilen.
![]() | |
Geschikt voor | Buizen, Kabel |
Geschikt voor kabeldiameter | 6 - 40 mm |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -40 tot 90 °C |
UV-bestendig | Ja |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!