EKA 10-S automatische veiligheidskabelhaspel
Automatische veiligheidskabelhaspel EKA 10-S
VDSHSPL-EKA 10-S-3X2,5-3WEG
Art.-nr. 0774010003
EAN 4099618264313
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Veilig en comfortabel werken
De kabel wordt tijdens het oprollen van links naar rechts geleid, waardoor vastlopen wordt voorkomen. De remfunctie voorkomt dat de kabel rondzwaait als deze onbedoeld wordt gedeblokkeerd.
Bescherming tegen vuil
De robuuste, omsloten kunststof behuizing beschermt de kabel en het oprolmechanisme tegen stof en andere verontreinigingen.
Thermische stroomonderbreker voorkomt overbelasting
De oververhittingsbeveiliging wordt geactiveerd als de kabel onvoldoende is uitgerold en warmte wordt geproduceerd door hoge stroom.
Wand- en plafondmontage mogelijk
De beugel zorgt voor een veilige bevestiging aan rechte oppervlakken.
Beschermd tegen massieve deeltjes groter dan 1 mm en spatwater
Water dat vanuit elke richting tegen de behuizing wordt gespoten, heeft geen schadelijke invloed.
Leveringsomvang
Montagebeugel, compleet
Met aansluitkabel van 1,60 m
Datasheets(X)
Kabellengte (opgerold) | 10 m |
Kabeltype | H07RN-F3x2,5 mm² |
Kabellengte (extern) | 1,6 m |
Beschermklasse IP | IP 44 |
Nominale spanning | 240 V AC |
Belasting (opgerolde kabel) | 2400 W |
Belasting (afgerolde kabel) | 3500 W |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -10 tot 50 °C |
Lengte x breedte x hoogte | 340 x 190 x 308 mm |
Aansluittype | Drie schokbestendige contactdozen 16 A |
Type stekker | E+F |