Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

EHBO-kruis-informatiebord

SIGNAAL-EHBO BORD-200X200MM

Art.-nr. 0899605796

EAN 4068362707216

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EHBO-kruis-informatiebord

Art.-nr. 0899605796
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
Zelfklevende en lichtgevende sticker voor het markeren van EHBO-uitrusting.

Markering conform norm


  • Conform ASR A1.3.

  • Symbolen conform EN ISO 7010.

  • Duidelijke oriëntatie op de werkplek.


Extreem hoge fotoluminescentie


  • 200/25 mcd/m² (10 min/60 min) conform DIN 67510, klasse C.

  • Langdurige gloed, zelfs zonder externe voedingsbron.


Maximale bedrijfszekerheid


  • Geen voeding nodig, onderhoudsvrij en betrouwbaar.

  • Maakt directe oriëntatie in een noodgeval mogelijk en ondersteunt de bescherming van leven en gezondheid.


Robuuste kwaliteit voor diverse toepassingen


  • Beschikbaar met verschillende pijloriëntaties voor een duidelijke indicatie van de richting.

  • Bestand tegen chemicaliën, krassen en vegen, stabiel en robuust.


Snelle en eenvoudige installatie


  • Zelfklevende achterkant.

  • Uitstekende hechting op bijna alle gladde oppervlakken dankzij hoogwaardige acrylaatlijm.

  • Voor installatie op muren of machines.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedDe zelfklevende wandsticker maakt een betrouwbare en permanente markering van EHBO-uitrusting mogelijk, zodat deze snel en gemakkelijk kan worden gevonden in binnenruimtes, bijvoorbeeld in kantoren, industriële gebouwen, magazijnen en openbare faciliteiten.

De sticker kan gemakkelijk op gladde, schone oppervlakken zoals muren, machines, deuren, kasten of glas worden geplakt, en ondersteunt de standaard veiligheidsmarkering in het kader van gezondheid en veiligheid op het werk in overeenstemming met ASR 1.3.

Lengte

200 mm

Breedte

200 mm

Dikte

0,1 mm

Materiaal

Polyester/polyvinylchloride

Kleur

0 - Niet van toepassing

Productgewicht (per stuk)

5,500 g

Toepassingsgebied

Binnen

Geschikt voor

Wandmontage

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aandrukroller

AANDRUKROLLER-V.SPROEILIJM

Voor het aandrukken van grote gelijmde materiaaloppervlakken
x 1 st
EHBO-wandhouder

EHBO-WANDSTATION-COMPLEET

Stofdichte EHBO-wandhouder met uitgebreide voorraden voor eerste hulp bij snijwonden, schaafwonden, lichte brandwonden en oogletsel
x 1 st
Verbandkoffer DIN 13169

EHBO KOFFER-DIN13169

Geschikt voor stationair en mobiel gebruik
x 1 st
Verbandkoffer DIN 13157

EHBO KOFFER-DIN13157-BOX

Geschikt voor stationair en mobiel gebruik