EBL-24-22 LED-inbouwlamp
Inbouwledlamp EBL-24-22 set
LED-LICHT-(EBL-24-22)-WW-ZWART
Art.-nr. 0976522016
EAN 4099618585210
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Inbouwlamp voor een installatiediameter van 68 mm met een geringe installatiediepte van slechts 12 mm
- Verkrijgbaar in RVS en zwart
- Verkrijgbaar in lichtkleuren extra warmwit (2700 K), warm wit (3000 K) en neutraal wit (4000 K)
- Geen zichtbare lichtpunten
Datasheets(X)
![]() | |
Lamptype | LED |
Nominale spanning | 24 V DC |
Materiaal | Aluminium |
Kleur | Zwart |
Montagesoort | Om in te freesen |
Vermogen | 4 W |
Aantal LED's | 24 st |
Lichtkleur | Warmwit (WW) |
Kleurtemperatuur | 3000 K |
Lichtstroom | 312 lm |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 93 |
Hoogte | 14 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Installatiediameter | 68 mm |
Inbouwdiepte | 12 mm |
Soort aansluiting | Plug-in systeem LD2, Plug-in systeem WPS-24 |
Kabellengte | 2500 mm |
Beschermklasse IP | IP 44 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Levensduur van lamp | 60000 h |
Met schakelaar | Nee |
Energie-efficiëntieklasse | G |
Stralingshoek | 110 graden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!