EASYLUX-behuizing voor IR-sensor-/deurcontactschakelaar
Behuizing v. IR-sensor-/deurcontactschak. EASYLUX
BEHZ-IR/TC-SENSOR-EASYLUX-12/24V-ZWART
Art.-nr. 0976520074
EAN 4099618249570
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Extra flexibiliteit: Als inbouw van de infrarood-/deurcontactsensor niet mogelijk is, monteert u deze op het oppervlak incl. behuizing
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Zwart |
Lengte | 24 mm |
Breedte | 12,6 mm |
Hoogte | 12,4 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!