EASYLUX bedrade bewegingsmelder
Bekabelde bewegingsmelder EASYLUX
DRAAD-PIR-SENSOR-EASYLUX-12/24V-ZWART
Art.-nr. 0976520071
EAN 4099618232923
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Schakelfuncties: Hiermee schakelt u de ledlampen in/uit door middel van beweging
- Groot bereik tot 3 m
- Zie regelmodules EASYLUX 12 V-1 en EASYLUX 24 V-1 voor andere functies
Datasheets(X)
![]() | |
Ingangsspanning | 3,3 V DC |
Soort aansluiting | Plug-in systeem WPS-WS |
Verbindingstype (primair) | 0 - Niet van toepassing |
Aansluitingstype (secondair) | 0 - Niet van toepassing |
Montagesoort | Om in te freesen |
Aantal sensoren | 1 st |
Reikwijdte | 3 m |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Zwart |
Lengte | 9,8 mm |
Buitendiameter | 15,7 mm |
Installatiediameter | 13 mm |
Inbouwdiepte | 8,25 mm |
Kabellengte | 2000 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!