EASYLUX aansluitkabels
VERB-KAB-EASYLUX-100MM-ZWART
Art.-nr. 0976520030
EAN 4099618248566
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Meer flexibiliteit: Als de modules om ruimtelijke redenen niet rechtstreeks op de EASYLUX ledtransformator kunnen worden aangesloten, is aansluiting via aansluitkabels mogelijk
Datasheets(X)
![]() | |
Maximale stroomsterkte | 5 A |
Verbindingstype (primair) | Amass MR-30-FB |
Aansluitingstype (secondair) | Amass MR-30-M |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Zwart |
Kabellengte | 100 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |