EASYLUX WPS-24 LED aansluitkabel ledlamp
Aansluitkabel ledlamp EASYLUX WPS-24
TB-ANSL-EASYLUX-WPS-24-2M-ZWART





Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale spanning | 24 V DC |
Maximale stroomsterkte | 5 A |
Materiaal behuizing | 0 - Niet van toepassing |
Kleur behuizing | 0 - Niet van toepassing |
Soort aansluiting | 0 - Niet van toepassing |
Verbindingstype (primair) | Plug-in systeem WPS-24 |
Aansluitingstype (secondair) | Met vrije streng-/geleideruiteinden |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Zwart, Rood |
Kabellengte | 2000 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |