EASYLUX 24 V draadloze afstandsbediening RGB
DRAADL-AFSTB-RGB-EASYLUX-12/24V-ZWART
Art.-nr. 0976520087
EAN 4099618240461
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Ingangsspanning | 3 V |
Soort aansluiting | Draadloos |
Verbindingstype (primair) | 0 - Niet van toepassing |
Aansluitingstype (secondair) | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Zwart |
Lengte | 76 mm |
Breedte | 38,2 mm |
Hoogte | 12 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!