Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

EASYLUX 24 V draadloze afstandsbediening RGB

DRAADL-AFSTB-RGB-EASYLUX-12/24V-WIT

Art.-nr. 0976520088

EAN 4099618241765

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EASYLUX 24 V draadloze afstandsbediening RGB

Art.-nr. 0976520088
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
Geschikt voor regelmodule EASYLUX 24 V-3
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Ingangsspanning

3 V

Soort aansluiting

Draadloos

Verbindingstype (primair)

0 - Niet van toepassing

Aansluitingstype (secondair)

0 - Niet van toepassing

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Wit

Lengte

76 mm

Breedte

38,2 mm

Hoogte

12 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX 24 V-3-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-3

Voor het bedienen van led-RGB en 24 V meerkleurige lampen op één kanaal met afstandsbediening
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX dubbele wandmontageplaat voor afstandsbediening

MNTGPL-D-DRAADL-AFSTB-EASYLUX-ZWART

Voor montage van twee EASYLUX afstandsbedieningen naast elkaar als wandschakelaars
x 1 st
EASYLUX dubbele wandmontageplaat voor afstandsbediening

MNTGPL-D-DRAADL-AFSTB-EASYLUX-WIT

Voor montage van twee EASYLUX afstandsbedieningen naast elkaar als wandschakelaars
x 1 st
EASYLUX dummyafdekking voor wandmontageplaat

TB-MONTAGEPL-AFDPL-EASYLUX-ZWART

Voor het afdekken van het vrije gedeelte op de dubbele montageplaat wanneer slechts één afstandsbediening wordt gebruikt
x 1 st
EASYLUX dummyafdekking voor wandmontageplaat

TB-MONTAGEPL-AFDPL-EASYLUX-WIT

Voor het afdekken van het vrije gedeelte op de dubbele montageplaat wanneer slechts één afstandsbediening wordt gebruikt