EASYLUX 24 V-2-regelmodule
Regelmodule EASYLUX 24 V-2
BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-2
Art.-nr. 0976520053
EAN 4099618249372
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor aansluiting op de EASYLUX ledtransformator, direct of met verbindingskabel
- Met vier uitgangen voor ledlampen van 24 V met het WPS-24 push-fit-systeem
- De aangesloten ledlampen kunnen worden in- en uitgeschakeld en gedimd met behulp van een extra afstandsbediening
- Individueel instelbare kleurtemperatuur voor meerkleurige ledlampen
- Hoge flexibiliteit met de optionele afstandsbediening: Verschillende EASYLUX 24 V-2 modules kunnen worden ingeleerd en bediend, hetzij samen, hetzij in wel vier verschillende kanalen
- Compatibel met smart home-systemen die zijn uitgerust met de draadloze ZigBee-standaard
Datasheets(X)
![]() | |
Ingangsspanning | 24 V DC |
Uitgangsspanning | 24 V DC |
Uitgangsvermogen | 120 W |
Maximale stroomsterkte | 3 A |
Verbindingstype (primair) | Amass MR-30-FB |
Aansluitingstype (secondair) | 1xAmass MR30-M, 4xLED uitgang WPS-24 |
Aantal aansluitingen | 4 st |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Zwart |
Lengte | 73,6 mm |
Breedte | 75 mm |
Hoogte | 16,5 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!