EASYLUX 24 V-1-regelmodule
Regelmodule EASYLUX 24 V-1
BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-1
Art.-nr. 0976520051
EAN 4099618240447
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor aansluiting op de EASYLUX ledtransformator, direct of met verbindingskabel
- Met zes uitgangen voor ledlampen van 24 V met het WPS-24 push-fit-systeem
- Met drie ingangen voor bekabelde schakelaars met het WPS-WS push-fit-systeem
Geschikt voor de volgende schakelaars en sensoren:
- EASYLUX bedrade IR/deurcontactschakelaar
- EASYLUX bedrade PIR-sensor
- EASYLUX bedrade CAP-sensor
- EASYLUX bedrade drukknopschakelaar
- EASYLUX draadloze IR-sensor
- EASYLUX draadloze deurcontactschakelaar
- EASYLUX draadloze bewegingsmelder
Schakelfuncties:
- Schakelen tussen groepen: Elke bedrade of draadloze schakelaar/sensor kan twee led-lichtuitgangen regelen, d.w.z. elke lichtgroep wordt geschakeld en gedimd via de bijbehorende schakelaar of sensor
- OF het circuit voor deurcontactschakelaars of bewegingsmelders: Alle verlichtingsgroepen worden samen geschakeld, ongeacht welke sensor wordt geactiveerd. Als meerdere schakelaars/sensoren na elkaar worden geactiveerd, blijven de lichtgroepen actief. De lichtgroepen worden pas uitgeschakeld als alle sensoren weer worden uitgeschakeld
- Kruisverbindingscircuit voor IR-sensor: Elk van de aangesloten schakelaars/sensoren schakelt en dimt alle aangesloten lampen
Andere functies:
- Voor meerkleurige lampen kan de kleurtemperatuur vooraf worden ingesteld op de module (2.700 K, 3.000 K, 4.000 K en 6.500 K)
- Instelbare UIT-timer van 10 seconden tot 10 minuten voor bewegingsdetectie
- Instelbare UIT-timer van 10 minuten tot geen tijdslimiet voor deurcontactschakelaars
Datasheets(X)
![]() | |
Ingangsspanning | 24 V DC |
Uitgangsspanning | 24 V DC |
Uitgangsvermogen | 120 W |
Maximale stroomsterkte | 5 A |
Verbindingstype (primair) | Amass MR-30-FB |
Aansluitingstype (secondair) | 1xAmass MR30-M, 6xLED-Ausgang WPS-24, 3xswitch input WPS-WS |
Aantal aansluitingen | 9 st |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Zwart |
Lengte | 98,3 mm |
Breedte | 75 mm |
Hoogte | 16,5 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!