EASYLUX 12 V/24 V draadloze infraroodsensor
Draadloze infraroodsensor EASYLUX 12/24 V
DRAADL-IR-SENSOR-12/24V-WIT





Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Schakelfuncties: Hiermee schakelt u de ledlampen in/uit en dimt u ze continu
- Zie regelmodules EASYLUX 12 V-1 en EASYLUX 24 V-1 voor andere functies
Datasheets(X)
![]() | |
Ingangsspanning | 3 V |
Soort aansluiting | Draadloos |
Verbindingstype (primair) | 0 - Niet van toepassing |
Aansluitingstype (secondair) | 0 - Niet van toepassing |
Montagesoort | Om in te freesen |
Reikwijdte | 50 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Wit |
Lengte | 42,8 mm |
Breedte | 43 mm |
Hoogte | 10 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!