Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

EASYLUX 12 V/24 V draadloze deurcontactschakelaar

DRAADL-TC-SENSOR-12/24V-WIT

Art.-nr. 0976520078

EAN 4099618232756

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EASYLUX 12 V/24 V draadloze deurcontactschakelaar

Art.-nr. 0976520078
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
Geschikt voor de regelmodules EASYLUX 12 V-1 en EASYLUX 24 V-1
  • Schakelfuncties: Hiermee schakelt u de ledlampjes in/uit

  • Zie regelmodules EASYLUX 12 V-1 en EASYLUX 24 V-1 voor andere functies
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Ingangsspanning

3 V

Soort aansluiting

Draadloos

Verbindingstype (primair)

0 - Niet van toepassing

Aansluitingstype (secondair)

0 - Niet van toepassing

Montagesoort

Om in te freesen

Reikwijdte

50 mm

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Wit

Lengte

42,8 mm

Breedte

43 mm

Hoogte

10 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX 12 V-1-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-12V-1

Voor het bedienen van ledlampen van 12 V met bedrade en draadloze schakelaars
x 1 st
EASYLUX 24 V-1-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-1

Voor het bedienen van ledlampen van 24 V met bedrade en draadloze schakelaars