EASYLUX 12 V/24 V draadloze afstandsbediening
DRAADL-AFST-BED-EASYLUX-12/24V-ZWART
Art.-nr. 0976520081
EAN 4099618232855
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Schakelfuncties: Hiermee schakelt u de ledlampen in/uit en dimt u deze continu, en past u de kleurtemperatuur van de meerkleurige ledlampen aan
- Hoge flexibiliteit: Met de afstandsbediening kunnen verschillende regelmodules worden ingeleerd en gezamenlijk worden bediend of in maximaal 4 verschillende kanalen worden gesplitst
Datasheets(X)
![]() | |
Ingangsspanning | 3 V |
Soort aansluiting | Draadloos |
Verbindingstype (primair) | 0 - Niet van toepassing |
Aansluitingstype (secondair) | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Zwart |
Lengte | 76.6 |
Breedte | 38.2 |
Hoogte | 12 |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!