Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

EASYLUX 12 V/24 V draadloze afstandsbediening

DRAADL-AFST-BED-EASYLUX-12/24V-WIT

Art.-nr. 0976520082

EAN 4099618232848

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EASYLUX 12 V/24 V draadloze afstandsbediening

Art.-nr. 0976520082
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
Geschikt voor de regelmodules EASYLUX 12 V-2 en 12 V-4 en de regelmodules EASYLUX 24 V-2 en 24 V-4
  • Schakelfuncties: Hiermee schakelt u de ledlampen in/uit en dimt u deze continu, en past u de kleurtemperatuur van de meerkleurige ledlampen aan

  • Hoge flexibiliteit: Met de afstandsbediening kunnen verschillende regelmodules worden ingeleerd en gezamenlijk worden bediend of in maximaal 4 verschillende kanalen worden gesplitst
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Ingangsspanning

3 V

Soort aansluiting

Draadloos

Verbindingstype (primair)

0 - Niet van toepassing

Aansluitingstype (secondair)

0 - Niet van toepassing

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Wit

Lengte

76.6

Breedte

38.2

Hoogte

12

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX 12 V-2-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-12V-2

Voor het bedienen van ledlampen van 12 V op één kanaal met afstandsbediening
x 1 st
EASYLUX 24 V-2-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-2

Voor het bedienen van ledlampen van 24 V op één kanaal met afstandsbediening
x 1 st
EASYLUX 12 V-4-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-12V-4

Voor het bedienen van ledlampen van 12 V op maximaal 4 kanalen met afstandsbediening
x 1 st
EASYLUX 24 V-4-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-4

Voor het bedienen van ledlampen van 24 V op maximaal 4 kanalen met afstandsbediening
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX dubbele wandmontageplaat voor afstandsbediening

MNTGPL-D-DRAADL-AFSTB-EASYLUX-ZWART

Voor montage van twee EASYLUX afstandsbedieningen naast elkaar als wandschakelaars
x 1 st
EASYLUX dubbele wandmontageplaat voor afstandsbediening

MNTGPL-D-DRAADL-AFSTB-EASYLUX-WIT

Voor montage van twee EASYLUX afstandsbedieningen naast elkaar als wandschakelaars
x 1 st
EASYLUX dummyafdekking voor wandmontageplaat

TB-MONTAGEPL-AFDPL-EASYLUX-ZWART

Voor het afdekken van het vrije gedeelte op de dubbele montageplaat wanneer slechts één afstandsbediening wordt gebruikt
x 1 st
EASYLUX dummyafdekking voor wandmontageplaat

TB-MONTAGEPL-AFDPL-EASYLUX-WIT

Voor het afdekken van het vrije gedeelte op de dubbele montageplaat wanneer slechts één afstandsbediening wordt gebruikt