E 6.3 PH-bit (1/4 inch) lange uitvoering
Bit PH E 6,3 (1/4) schroefvoorzetstuk
BIT-PH2-V.TBS-M-1/4IN-192MM
Art.-nr. 0614176882
EAN 4056807470566
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Speciaal gereedschap voor de TBS-M magazijn-schroefbevestiging
- Snel, veilig en moeiteloos schroeven
- Ideaal voor schroefbevestigingen in serie, bijvoorbeeld in gipsplaat
- Extra lang, voor moeilijk bereikbare schroeven
Eén bit voor handgereedschap en machines
- De 1/4-inch zeskantaandrijving past op de meeste standaardopnames op schroevendraaiers met bithouders, elektrische schroefmachines en accu schroefmachines
- De groeven in de aandrijving zorgen ervoor dat de bit stevig in het gereedschap wordt gehouden
Robuust schroefbit
- Het bitmateriaal zorgt voor een levensduur die ver boven het gemiddelde ligt
- De lange gebruiksduur van de bit resulteert in lagere vervangings- en opslagkosten
Datasheets(X)
Aansluiting | PH2 |
Opname | 1/4 inch |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Lengte | 192 mm |