Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Duplex kabelklem RVS A4, met twee schroeven voor bevestiging

WN 517 603 A4 roestvast staal type 2
KABEL-DRAADKLEM-DUPLEX-A4-D5

Art.-nr. 5176033005
EAN 4052712014468

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Dubbele bevestiging van de staalkabel

  • Draadkabel 7x19 wordt aanbevolen voor gebruik met klem

  • Niet geschikt voor staalkabel 1x19
Opmerking

Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk.


Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Geschikt voor draaddiameter (d)

5 mm

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M5

Hoogte (h1)

17 mm

Breedte (b1)

20 mm