Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dunplaatschroeven met zeskantkop (DBS) voor ventilatiesysteem installaties

Dunplaatschroef DBS-LK staal verzinkt zeskant
PLAATSCHRF-6K-VK-SW7-(A3K)-4,0X13

Art.-nr. 020004013

EAN 4065746581578

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dunplaatschroeven met zeskantkop (DBS) voor ventilatiesysteem installaties

Art.-nr. 020004013

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verzinkt staal, blauw gepassiveerd voor spaanvrij schroeven op het gebied van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningtechnologie

Voordelen van de puntgeometrie:


  • Zonder voorboren

  • Spaanvrij schroeven door materiaalverplaatsing

  • Het is niet nodig om de ventilatiekanalen van boorspanen te reinigen

  • Hogere uittrekwaarden dankzij de kraag die ontstaat door de vorming van de schroefdraad.
Opmerking

Galvanisch verzinkte stalen boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is.

Testrapport over luchtdichtheid van het European Test Center for Dortmund (Europäisches Testzentrum für Wohnungslüftungsgeräte e.V. - TZWL), testnr.: M.78.06.375

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Schroefverbindingen van ventilatiekanalen en buizen

  • Bevestiging van bijv. steunen voor ventilatiekanalen en hangende items op ventilatiekanalen

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Zeskantkop met kraag

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

A

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Vorm van de punt

Naaldpunt

Nominale diameter (d1)

4 mm

Lengte (l1)

13 mm

Kophoogte (k1)

4,10 mm

Externe aandrijving (s1)

SW7

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie